Instrumentu soma ar plastmasas pamatni
Izturīga instrumentu soma ar plastmasas pamatni
INSTR.SOMA-530X300X350MM
Izstr. nr. 0715930246
EAN 4056807403069
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Instrumentu soma ar ūdensdrošu plastmasas pamatni instrumentu un materiālu pārnēsāšanai.
- Kabata piederumiem priekšpusē ar daudziem papildu nodalījumiem un sadalītājiem.
- Labi pārredzama iekšpuse ar daudzām kabatām un elastīgām siksnām.
- Papildu kabatas ārpusē abās pusēs.
- Plecu siksnu var viegli noņemt un izmantot kā instrumentu jostu.
- Vākā iestrādāta dokumentu kabata.
Piezīme
Komplektācijā nav iekļauti attēlā redzamie instrumenti.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums x platums x augstums | 430 x 315 x 340 mm |
Platums x dziļums x augstums (ārējie izmēri) | 315 x 300 x 340 mm |
Materiāls | PES – poliesteris |
Krāsa | Melns, Pelēks |
Maks. kravnesība | 15 kg |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 3439,500 g |