Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Īpaši sakausēts alumīnija oksīda slīpēšanas uzgalis, rozā

Slīpēšanas uzgalis, korunds, rozā
SLĪP-UZGALIS-CILIN-20X30MM

Izstr. nr. 068075

EAN 4011231558693

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Īpaši sakausēts alumīnija oksīda slīpēšanas uzgalis, rozā

Izstr. nr. 068075
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
Profesionāls instruments, kas izgatavots no īpaši sakausēta rozā alumīnija oksīda universālai lietošanai uz tērauda vai lietā tērauda.
  • Ilgs kalpošanas laiks un mazs instrumentu nodilums, pateicoties nodilumizturīgajai tekstūrai un stingrajam savienojumam, kas saglabā tā formu.

  • Augsta malu stabilitāte ekonomiskai lietošanai zema ātruma piedziņas motoros.
Piezīme

Lietojot slīpēšanas uzgali, izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, austiņas, putekļu masku un aizsargcimdus. Lūdzu, pievērsiet uzmanību apstrādājamam materiālam atbilstošam ieteicamajam rotācijas (n) un griešanas ātrumam (Vc), kā arī instrumentu un materiālu izmantošanas iespējām pārskata tabulās. Izmantojot piedziņas vārpstas pagarinājumus, norādītais rotācijas ātrums un griešanas ātrums ir ievērojami jāsamazina, lai novērstu vārpstas saliekšanos. Tas ir jādara drošības dēļ. Pirms izmantojat slīpēšanas uzgali, pārliecinieties, vai uzgalis griežas pareizi un fiksēšanas funkcija instrumenta piedziņā darbojas atbilstīgi. Fiksācijas garumam jābūt vismaz 10 mm neatkarīgi no instrumenta vārpstas garuma.



Lai droši lietotu slīpēšanas instrumentus, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju.


  • Slīpēšanas uzgaļu apstiprinātais maksimālais perifērijas ātrums ir 50 m/s. Maksimālais atļautais rotācijas ātrums dažādiem vārpstas garumiem un diametriem ir norādīti standartā DIN 69170, kura pamatā ir EN 12413 prasības. Katrā iepakojumā ir iekļauta lapa, kurā norādīts instrumenta maksimālais atļautais rotācijas ātrums. Tas ir stingri jāievēro, lai lietošanas laikā nepieļautu vārpstas saliekšanos.

  • Instrumenti ir trausli, tāpēc ar tiem ir uzmanīgi jārīkojas un jāpārvadā. Instrumenti ir jāglabā tā, lai tie netiktu pakļauti mehāniskai slodzei un kaitīgai vides ietekmei.

  • Nelietojiet bojātus vai salauztus slīpēšanas uzgaļus.

  • Izmantojot slīpēšanas instrumentus, ievērojiet FEPA drošības ieteikumus. Lejupielāde: http://www.fepa-abrasives.org
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai ierīcēs ar elastīgu vārpstas piedziņu, kā arī taisnās slīpmašīnās. Lietošanai malās un atskarpju noņemšanai uz tērauda konstrukciju daļām un lietā tērauda daļām, kā arī atskarpju noņemšanai un griezumu slīpēšanai metināšanas šuvju sagatavošanas un pēcapstrādes laikā.

Diametrs

20 mm

Darba garums

30 mm

Vārpstas garums

40 mm

Garums

70 mm

Kāta diametrs

6 mm

Režģa izmērs

36

Abrazīvās vielas materiāls

Kausēts alumīnija oksīds

Saistīšana

Keramiski saistīts

Apstrādājamais materiāls

Tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija