Īsa savienojuma ķēde DIN 766
DIN 766, cinkots tērauds, īss siets
ĶĒDE-ĪSIE DIN 766 ZP 6MMX25M
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Biezums (d1) | 6 mm |
Ārējais platums (b1) | 31 mm |
Savienotājelementa (iekšējā) garums (t1) | 19 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
DIN | 766 |
Pieļaujamā slodze | 2,24 kN |
Garums | 25 m |