Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolācijas paklājiņš, sagriezts pēc pasūtījuma

IZOLEJOŠS-PAKLAJS-3MM-(1M X 1M)

Izstr. nr. 0957590230

EAN 4058794227154

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolācijas paklājiņš, sagriezts pēc pasūtījuma

Izstr. nr. 0957590230

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Darbiem ar spriegumaktīvajām daļām atbilstoši EN 61111
  • EPDM gumijas paklājs darbam ar spriegumaktīvajām daļām

  • Neslīdoša virsma, pateicoties smalkām ribām

  • Izturīgs pret eļļu un ķīmiskām vielām

  • Krāsu kodējums paklāja aizmugurē
Piezīme

Grīdas paklājiņus var pasūtīt pēc individuāla garuma – pasūtījuma preces nevar atgriezt vai apmainīt.



Iepakojuma vienība PU1 = 1 cm


  • Minimālais garums: 100 cm (PU100)

  • Piemēra garums: 150 cm (PU150)

  • Piemēra garums: 300 cm (PU300)

  • Piemēra garums: 520 cm (PU520)

  • Maksimālais garums: 1 000 cm (PU1000)


Ievērot! Katrs paklājiņš jāpasūta atsevišķi.



Ķīmiskā izturība jāpārbauda katrā gadījumā atsevišķi.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots lietošanai augstsprieguma zonās, piemēram, atklātas konstrukcijas augstsprieguma un sadales iekārtās.

Dizains

Pielāgota griešana

EN standarts

BS EN 61111:2009

Klase

0 – darbības spriegums < 1000 volti

Garums x platums x biezums

1 x 100 x 0,3 cm

Krāsa

Melns

Materiāls

Kaučuks

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to +80 °C

Izstrādājuma svars (uz vienību)

50,000 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija