Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolācijas un aizsardzības lente “Nitto 21”

IZOLĀCIJAS LENTE 25 -20M (MELNA)

Izstr. nr. 09856 25

EAN 4061975928702

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolācijas un aizsardzības lente “Nitto 21”

Izstr. nr. 09856 25
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
PVC izolācijas lente vadu un kabeļu izolēšanai, marķēšanai un sasiešanai.

Izolācijas lente ir ērti lietojamam lente elektrisko vadu izolācijai un apzīmēšanai ar krāsu kodiem. Ar lentes palīdzību var viegli atšķirt dažādus vadus un kabeļus, padarot darbu vienmērīgāku un efektīvāku.



  • Elektrisko vadītāju izolācijai

  • Vadu un kabeļu krāsu kodēšanai un diferenciācijai

  • Nelieliem elektroinstalācijas remontdarbiem
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ķīmiskā bāze

Polivinilhlorīds

Krāsa

Melns

Platums

25 mm

Garums

20 m

Biezums

0,19 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija