Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolējoša gofrēta caurule PA6, ar rievām

VADU IZOLĀCIJA-GRIEZTA-MELNA-NW8,5

Izstr. nr. 0771990008

EAN 4048539752249

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolējoša gofrēta caurule PA6, ar rievām

Izstr. nr. 0771990008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nodrošina lielisku kabeļu aizsardzību un elastību, ir pašdziestošs un iztur ekstremālas temperatūras. Izturīgs pastāvīgs risinājums sarežģītām vidēm.

Ātra uzstādīšana


  • Spraugas konstrukcija ļauj veikt modernizāciju, nenoņemot esošos kabeļus


Augsta temperatūras izturība


  • Temperatūras diapazons no -40 °C līdz +120 °C

  • Ideāli piemērots mašīnbūvei


UV starojuma izturība un augsta mehāniskā aizsardzība


  • Lieliski piemērota skarbai rūpnieciskai videi

  • Augsta izturība pret dzīvnieku kodumiem


Ķīmiskā izturība


  • Izturīgs pret eļļām, smērvielām un degvielu

  • Droša kabeļu pārvaldība pat eļļainās ražošanas zonās


Bez halogēna un liesmu slāpējošs (UL94)


  • Paaugstināta drošība ugunsgrēka gadījumā


Elastīga, bet izturīga


  • Droša fiksācija pat vibrācijas gadījumā
Piezīme

Laba izturība pret spirtiem, taukiem, minerāleļļām un degvielām.


Nav izturīgs pret koncentrētām, spēcīgi oksidējošām skābēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots, piemēram,:


  • Automobiļu rūpniecība

  • Automobiļu piederumiem

  • Mehāniskajām/iekārtu inženierijai

  • Robotikai/speciāliem lietojumiem

  • Sadales skapju konstrukcija

  • Elektrisks

  • Sanitārajai tehnikai

  • Vēja turbīnām/enerģijas iekārtām

Krāsa

Melns

Nominālais platums

8,5 mm

Ārējais diametrs

11,7 mm

Iekšējais diametrs

8,4 mm

Dizains

Iecirsts

Uzliesmošanas spēja

Pašdziestošs atbilstoši UL94

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 120 °C

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Nesatur halogēnu

Jā

Izturība pret ultravioleto starojumu

Jā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija