Izolēta dakšveida spaile, poliamīda izolācija
Uzpresējama kontaktligzda, izolēta, ar atzarojumu
EL.SAVIEN. DZELTENS M5 DAKŠVEIDA
Izstr. nr. 055899224
EAN 4053479916170
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
No -40 līdz +105 °C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 4-6 mm² |
Krāsa | Dzeltens |
Atloka caurums | M5 |
Tapas garums | 13,8 mm |
Garums | 26,8 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC/DC |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | Neilons |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |