Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolēta dakšveida spaile, poliamīda izolācija

Uzpresējama kontaktligzda, izolēta, ar atzarojumu
EL.SAVIEN.DAKŠA M4 DZELT.

Izstr. nr. 055899214

EAN 4053479916163

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolēta dakšveida spaile, poliamīda izolācija

Izstr. nr. 055899214

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

No -40 līdz +105 °C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. stieples šķērsgriezums

4-6 mm²

Krāsa

Dzeltens

Atloka caurums

M4

Tapas garums

12,4 mm

Garums

25,4 mm

Maks. nominālais spriegums

600 V/AC/DC

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

Neilons

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija