Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolēta dakšveida spaile, poliamīda izolācija

Uzpresējama kontaktligzda, izolēta, ar atzarojumu
IZOLĒTAS KONTAKTSP.DAKŠA M5 ZILS

Izstr. nr. 055899542

EAN 4053479916361

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolēta dakšveida spaile, poliamīda izolācija

Izstr. nr. 055899542

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

No -40 līdz +105 °C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. stieples šķērsgriezums

1,5-2,5 mm²

Krāsa

Zils

Atloka caurums

M5

Tapas garums

13,1 mm

Garums

23,1 mm

Maks. nominālais spriegums

600 V/AC/DC

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

Neilons

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija