Izolēts aptverošais spraudnis, poliamīda izolācija
Izolēts, gofrēts PA plakans spraudnis
ELEKTRO SAVIENOJUMS.PLAKANS 6,3X0,8 DZE.
Izstr. nr. 055899055
EAN 4053479916040
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
No -40 līdz +105°C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 4-6 mm² |
Krāsa | Dzeltens |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 6,3 x 0,8 mm |
Tapas garums | 10,5 mm |
Garums | 24,5 mm |
Maks. nominālais spriegums | 300 V/AC/DC |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | Neilons |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |