Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izolēts aptverošais spraudnis, poliamīda izolācija

Izolēts, gofrēts PA plakans spraudnis
EL.SAVIEN.-PLAKANS 6,3X0,8 ZILS

Izstr. nr. 055899452

EAN 4053479916286

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izolēts aptverošais spraudnis, poliamīda izolācija

Izstr. nr. 055899452

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

No -40 līdz +105°C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. stieples šķērsgriezums

1,5-2,5 mm²

Krāsa

Zils

Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs

6,3 x 0,8 mm

Tapas garums

11,5 mm

Garums

22,5 mm

Maks. nominālais spriegums

300 V/AC/DC

Materiāls

Misiņš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

Neilons

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija