Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, parasta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14440 tērauds ar biezu vara pārklājumu

Izplūde, rievots uzgrieznis DIN 14440
UZGRIEZNIS-DIN14440-8-WS13-(C4L)-M8

Izstr. nr. 03652
EAN 4011231346474

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, parasta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14440 tērauds ar biezu vara pārklājumu

Izstr. nr. 03652

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Manšetes diametrs (d1)

12,5 mm

Augstums (h1)

8,5 mm

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

13 mm

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8

Virsma

Pārklāts ar varu

Dizains

Normāls uzgriežņu atslēgas izmērs

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija