Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, parasta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14440 tērauds ar biezu vara pārklājumu
Izplūde, rievots uzgrieznis DIN 14440
UZGRIEZNIS-DIN14440-8-WS17-(C4L)-M10
Izstr. nr. 03653
EAN 4011231346504
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Manšetes diametrs (d1) | 16,5 mm |
Augstums (h1) | 10,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 17 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Pārklāts ar varu |
Dizains | Normāls uzgriežņu atslēgas izmērs |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |