Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, samazināta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14441 tērauds ar biezu vara pārklājumu
Izplūde, rievots uzgrieznis DIN 14441
UZGRIEZNIS-DIN14441-6-WS12-(C4L)-M8
Izstr. nr. 03662
EAN 4011231346771
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Manšetes diametrs (d1) | 11,5 mm |
Augstums (h1) | 8,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Pārklāts ar varu |
Dizains | Samazināts uzgriežņu atslēgas izmērs |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | A0009903250 |