Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, samazināta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14441 tērauds ar biezu vara pārklājumu

Izplūde, rievots uzgrieznis DIN 14441
UZGRIEZNIS-DIN14441-6-WS12-(C4L)-M8X1,0

Izstr. nr. 03668

EAN 4011231346962

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, samazināta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14441 tērauds ar biezu vara pārklājumu

Izstr. nr. 03668

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Manšetes diametrs (d1)

11,5 mm

Augstums (h1)

8,5 mm

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

12 mm

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8

Virsma

Pārklāts ar varu

Dizains

Samazināts uzgriežņu atslēgas izmērs

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija