Izplūdes caurules rievotais uzgrieznis, samazināta izmēra uzgriežņu atslēga DIN 14441 tērauds ar biezu vara pārklājumu
Izplūde, rievots uzgrieznis DIN 14441
UZGRIEZNIS-DIN14441-6-WS14-(C4L)-M10
Izstr. nr. 03663
EAN 4011231346818
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Manšetes diametrs (d1) | 13,5 mm |
Augstums (h1) | 10,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 14 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Pārklāts ar varu |
Dizains | Samazināts uzgriežņu atslēgas izmērs |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | A0009903150 |