Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izsmidzināšanas pudele

Izsmidzināšanas pudele ar mērskalu 
IZSMIDZINĀMA-PUDELE-1000ML

Izstr. nr. 0891502003

EAN 4050641965929

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izsmidzināšanas pudele

Izstr. nr. 0891502003
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
Lietotājam nekaitīgai šķidrumu lietošanai

Dabiskas krāsas, triecienizturīga tvertne


Viegli nolasāms aizpildījuma līmenis



Mērskala ar 100 ml un 200 ml iedaļām


Noderīgs palīglīdzeklis, uzpildot un sajaucot



Pielāgojama etiķete


  • Vieta iepildītā šķidruma marķēšanai

  • Papildu lauki drošības norādījumiem

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

PE – polietilēns

Krāsa

Dabīgs

Augstums

280 mm

Saturs

1000 ml

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija