Izturīgs W.EASY diagnostikas korpuss W.EASY Smart Case
Diagnostikas koferis W.EASY viedais
WABCOWURTH KASTE
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots intensīvam ikdienas darbam darbnīcā
- Izturīgs plastmasas korpuss un izturīgi cieta putuplasta ieliktņi iekšpusē
- Ideāli piemērots, ja vajadzība pēc diagnostikas aparatūras ir minimāla
Ērti glabājams un ātri pieejams
- Pateicoties abiem labi pārdomātajiem ieliktņiem, visi kabeļi un komponenti ir labi sakārtoti un uzreiz vienlaikus pieejami
Augšējā ieliktņa aprīkošanas iespējas
- Deviņi brīvi piešķirami sloti vairāku zīmolu kabeļu adapteriem, no kuriem divi ir piemēroti arī garākiem kabeļiem
- Liels universāls nodalījums
Apakšējā ieliktņa aprīkošanas iespējas
- W.EASY Box 2.0 ar OBD 16 PIN kabeli un USB kabeli
- 7 PIN ISO 7634 piekabe
- Adaptera kabelis WABCO kabelim
- Liels universāls nodalījums piem. ZF3+6+9 PIN OBD kabeļiem
Piegādes komplekts
- Plastmasas korpuss ar PE ieliktņiem
Kabeļi nav iekļauti komplektācijā
Datu lapas(X)
W.EASY diagnostikas pamataprīkojums diagnostikas kabeļu un diagnostikas interfeisa drošai glabāšanai
Garums | 379 mm |
Platums | 437 mm |
Augstums | 130 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,000 kg |