Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Izturīgs gultņu fiksēšanas līdzeklis

Izturīgs gultņu stiprināšanas maisījums
GULTŅ-LĪME-AUGSTSTPR-DOS-25G

Izstr. nr. 0893603025

EAN 4045989980154

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izturīgs gultņu fiksēšanas līdzeklis

Izstr. nr. 0893603025
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
Lielai slodzei pakļautu cilindrisku detaļu augstas stiprības savienojumam

Sacietē arī zemā temperatūrā (līdz 0 °C).


Var izmantot ziemā



Izcils plaisu aizpildīšanas sniegums


Pilnībā aizpilda platus nelīdzenumus virsmā



Var izmantot līdz 0,15 mm lielām plaisām


Izmaksu ziņā izdevīga pat ārkārtīgi lielu bojājumu labošana



Nepieļauj berzes koroziju


Gultņi neieķīlēsies.



Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām



Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu



DOS sistēma:


  • Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam uzgalim

  • Viena roka vienmēr paliek brīva.

  • Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma

  • Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.

  • Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā

  • Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā
Piezīme

Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas. Mēs vienmēr iesakām jums veikt savas pārbaudes.

  • NSF reģistrēts, S5 klases gultņu stiprināšanas savienojums

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.


Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lielas stiprības dažādu lielai slodzei pakļautu cilindrisko savienojošo daļu nostiprināšanai, piemēram, iemavu un uzmavu, lodīšu gultņu, ar eļļu piesūcinātas aglomerāta bronzas, zobratu, skrūvju, vārpstu un rumbu savienojumu stiprināšanai.


Šis gultņu fiksēšanas līdzeklis ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē, pārtikas, dzērienu, farmācijas un papīra rūpniecībā utt.

Instrukcijas

Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.


Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Satura svars

25 g

Ķīmiskā bāze

Metakrilskābes ēteris

Krāsa

Zaļš

Blīvums/nosacījumi

1,07 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Var lietot ar maks. vītni

M12

Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja

0,15 mm

Min./maks. viskozitāte/nosacījums

100-200 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 2/20 apgr./min

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Min./maks. sākotnējā izturība

5-10 min

Min./maks. funkcionālā izturība

30-40 min

Min./maks. galīgā jauda

3 h-6 h

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

90 °C

Min. dominējošais griezes moments

35 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / istabas temperatūrā

Nesatur šķīdinātāju

Nesatur silikonu

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija