Izturīgs gultņu fiksēšanas līdzeklis
Izturīgs gultņu stiprināšanas maisījums
GULTŅ-LĪME-AUGSTSTPR-DOS-50G
Izstr. nr. 0893603050
EAN 4045989980161
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sacietē arī zemā temperatūrā (līdz 0 °C).
Var izmantot ziemā
Izcils plaisu aizpildīšanas sniegums
Pilnībā aizpilda platus nelīdzenumus virsmā
Var izmantot līdz 0,15 mm lielām plaisām
Izmaksu ziņā izdevīga pat ārkārtīgi lielu bojājumu labošana
Nepieļauj berzes koroziju
Gultņi neieķīlēsies.
Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām
Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu
DOS sistēma:
- Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam uzgalim
- Viena roka vienmēr paliek brīva.
- Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma
- Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.
- Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā
- Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā
Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas. Mēs vienmēr iesakām jums veikt savas pārbaudes.
- NSF reģistrēts, S5 klases gultņu stiprināšanas savienojums
- NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!
Datu lapas(X)
Lielas stiprības dažādu lielai slodzei pakļautu cilindrisko savienojošo daļu nostiprināšanai, piemēram, iemavu un uzmavu, lodīšu gultņu, ar eļļu piesūcinātas aglomerāta bronzas, zobratu, skrūvju, vārpstu un rumbu savienojumu stiprināšanai.
Šis gultņu fiksēšanas līdzeklis ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē, pārtikas, dzērienu, farmācijas un papīra rūpniecībā utt.
Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.
Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.
Satura svars | 50 g |
Ķīmiskā bāze | Metakrilskābes ēteris |
Krāsa | Zaļš |
Blīvums/nosacījumi | 1,07 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1 |
Var lietot ar maks. vītni | M12 |
Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja | 0,15 mm |
Min./maks. viskozitāte/nosacījums | 100-200 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 2/20 apgr./min |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana |
Min./maks. sākotnējā izturība | 5-10 min |
Min./maks. funkcionālā izturība | 30-40 min |
Min./maks. galīgā jauda | 3 h-6 h |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 35 °C |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -55 to 150 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 90 °C |
Min. dominējošais griezes moments | 35 Nm |
Dominējošā griezes momenta nosacījumi | DIN EN 15865 |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 18 Month / istabas temperatūrā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!