JAMO® loga rāmja skrūve koka/betona elementiem
Cinkota Jamo koka/betona skrūve AW
JAMO SKR 6X100 AW 30
JAMO
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pamatnes:
Masīva koksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski līmēta koksne (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.
Ieguvumi:
Apstiprināta nesošās atstarpes montāžas skrūve saskaņā ar ETA 11/0190 ar bezsvārstību izvietojuma īpašībām un ātru saķeri.
Galva:
Gremdgalva ar zemgalvas vītni ar AW® savienojumu, kas paredzēts uzgaļa bezsvārstību novietojumam un ļoti lielai spēka pārnesei.
Vītne:
Asimetriska daļēja vītne ar zemgalvas vītni, ar asu vītni īsiem ieskrūvēšanas laikiem.
Plastmasas pārklājums bez berzes
Kvalitatīvs slīdošs pārklājums berzes mazināšanai un vieglai ieskrūvēšanai.
Uzgalis:
Skrūves gala ātra saķere bez frēzuzgaļa komponentiem.
Izvēloties skrūves garumu, ņemiet vērā, ka vītnei jābūt pilnībā iestiprinātai virsmā.
Jāievēro Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA) un dībeļa lietošanas prasības. Plašāku informāciju par slodzes vērtībām skatiet vietnē www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka apakškonstrukciju atstatumu izmaiņām koka, akmens vai betona virsmās
- 1. Izmantojot dībeļus Iepriekš izurbiet koka latu un pamatni atbilstoši dībeļa diametram
- 2. Iztīriet dībeļa atveri un ievietojiet skrūvi
- 3. Pieskrūvējiet koka latu un iegremdējiet JAMO skrūvi
- 4. Grieziet JAMO skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz koka lata sasniedz vajadzīgo attālumu, tad grieziet atpakaļ vai noregulējiet attālumu. Galva paliek vienā līmenī ar koka latu
Nominālais diametrs (d) | 6 mm |
Garums (l) | 100 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 12.5 mm |
Galvas augstums (k) | 3.5 mm |
Galvas detaļas | Vītne zem galvas |
Iekšējā piedziņa | AW30 |
Nominālais diametrs 2 | 9.9 mm |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne zem augšdaļas regulēšanai |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Vītnes garums (lg) | 60 mm |
Serdes diametrs | 3.9 mm |
Galvas vītnes serdes diametrs | 7.4 mm |
Gala veids | Uzgalis |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar šādiem materiāliem | OSB |
Lietošanas joma | Starpbalstu montāža, Regulēšana, Apakšstruktūra |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Grad(degree) |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Grad(degree) |
Apstiprinājums | Testēšanas pārskats 50923397, ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!