Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

JAMO®plus Starpbalsta montāžas skrūve kokam/kokam

Jamo plus cinkots tērauds, frēzēšanas galva AW
SKRŪVE JAMO-CTRHD-AW30-(A2K)-6X145

Izstr. nr. 0234464145
EAN 4038898501794

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
JAMO®plus Starpbalsta montāžas skrūve kokam/kokam

Izstr. nr. 0234464145

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Regulējamām atstarpju izmaiņām pēc uzstādīšanas. Koka apakškonstrukciju nostiprināšanai pie koka pamatnēm bez iepriekšējas urbšanas!

Urbšanas uzgalis


  • Precīzs novietojums

  • Bez koka elementu plaisāšanas vai šķelšanās


Frēzēšanas ribas


Nodrošina ērtu, vieglu iegremdēšanu



AW® uzgalis


  • Bez šūpošanās ietekmes

  • Optimāla centrēšana

  • Ilgāks darbmūžs


Rūdīts tērauds, cinkots, zilā krāsā pasivēts



Plastmasas slīdošs pārklājums


Skrūvējot nepieciešams ļoti mazs spēks



Vītne ar lielāku soli


Par 25% ātrāka regulēšana salīdzinājumā ar attiecīgām līmeņošanas skrūvēm

Piezīme

Izvēlieties skrūves garumu, lai vītne būtu pilnībā iestiprināta virsmā!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Ieskrūvējiet Jamo plus skrūvi ar AW 30 uzgali, līdz koka latas saskares virsma un skrūves galva vismaz 2 mm tiek iegremdēta koka latā. Iestatiet skrūvgriezi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un grieziet atpakaļ skrūvi, līdz koka lata ir vajadzīgajā attālumā.

Nominālais diametrs (d)

6 mm

Garums (l)

145 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

12 mm

Galvas augstums (k)

6,6 mm

Galvas detaļas

Frēzēšanas ribas

Iekšējā piedziņa

AW30

Nominālais diametrs 2

6,8 mm

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne zem augšdaļas regulēšanai

Vītnes forma

Viena sākuma vītne

Vītnes garums (lg)

66 mm

Serdes diametrs

3,9 mm

Galvas vītnes serdes diametrs

3,8 mm

Gala veids

Urbšanas uzgalis

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Var lietot ar šādiem materiāliem

Koksne, Koka izstrādājumi, Saplākšņa plātne (BSP), Skujkoku koksne

Lietošanas joma

Starpbalstu montāža, Regulēšana, Apakšstruktūra

Maks. ieskrūvēšanas leņķis

90 Degree

Apstiprinājums

Testēšanas pārskats 50923397, ETA-11/0190

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija