Jaka “Multinorm”
Metinātāju jaka “Multinorm-Line”
METINĀŠANAS JAKA MULTINORM, L
Izstr. nr. M001098002
EAN 4250241986755
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Funkcionāla un antistatiska jaka nodrošina maksimālu aizsardzību un komfortu.
- Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare
- 2 kabatas priekšā, 2 krūšu kabatas
- Atstarojoši ielaidumi
- Regulējamas aproces
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks, Melns |
Izmērs | L |
Materiāls | 99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra |
Auduma m2 svars | 350 g |
Standarti | ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
ISO | 11612, 11611, 2. klase |
Citi standarti | IEC 61482-2 1. klase |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Neizmantot sauso tīrīšanu, Gludināšana ar augstu temperatūru |