Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Jaka “Multinorm”

Metinātāju jaka “Multinorm-Line”
METINĀŠANAS JAKA MULTINORM, XL

Izstr. nr. M001098003

EAN 4250241986762

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Jaka “Multinorm”

Izstr. nr. M001098003
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
Funkcionāla un antistatiska jaka nodrošina maksimālu aizsardzību un komfortu.
  • Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare

  • 2 kabatas priekšā, 2 krūšu kabatas

  • Atstarojoši ielaidumi

  • Regulējamas aproces

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Pelēks, Melns

Izmērs

XL

Materiāls

99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra

Auduma m2 svars

350 g

Standarti

ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase

ISO

11612, 11611, 2. klase

Citi standarti

IEC 61482-2 1. klase

EN standarts

1149–5, 13034

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Neizmantot sauso tīrīšanu, Gludināšana ar augstu temperatūru

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija