Jaka “Multinorm”
Metinātāju jaka “Multinorm-Line”
METINĀŠANAS JAKA MULTINORM, XXXL
Izstr. nr. M001098005
EAN 4250241986786
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Funkcionāla un antistatiska jaka nodrošina maksimālu aizsardzību un komfortu.
- Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare
- 2 kabatas priekšā, 2 krūšu kabatas
- Atstarojoši ielaidumi
- Regulējamas aproces
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks, Melns |
Izmērs | 3XL |
Materiāls | 99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra |
Auduma m2 svars | 350 g |
Standarti | ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
ISO | 11612, 11611, 2. klase |
Citi standarti | IEC 61482-2 1. klase |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Neizmantot sauso tīrīšanu, Gludināšana ar augstu temperatūru |