Jaka “Stretch X”
Jaka “Stretch X”
DARBA JAKA STRETCH X PELĒKA M
Izstr. nr. M401251001
EAN 4251402733973
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Inovatīvais elastīgais audums apvieno kokvilnas maigumu un poliestera izturību. Pārklātas pogas, lai novērstu virsmu skrāpējumus, un tīkla ielaidumi nodrošina maksimālu ventilāciju.
- Pārklātas pogas, lai novērstu skrāpējumus
- 5 ārējas kabatas, 2 iekšējas kabatas, kabata pildspalvai
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojoši ielaidumi, ar āķa un cilpas stiprinājumu pielāgojamas aproces un apakšmala
- Trīskārši nošūtas šuves, ID kartes turētāja skavas
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts |
Izmērs | M |
Materiāls | 72% kokvilna, 25% poliesteris, 3% elastāns |
Auduma m2 svars | 260 g |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Veļas žāvēšana ar zemu temperatūru, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |