Jamo 4 CS skrūve pielāgojama attāluma montāžai Cinkota tērauda daļēja vītne ar vītni apakšējā galā gremdgalvas pielāgošanai
Jamo 4 CS koka/betona tēr.cink.apdare. PT cs hd RW
SKRŪVE JAMO-WO/CONC-RW40-(A3K)-6X120/83
Izstr. nr. 0234564120
EAN 4061975619204
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW savienojums nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderība ar iepriekšējo AW savienojumu
Savienojamā komponenta pastāvīga piestiprināšana
- Divu koka detaļu vai koka detaļu fiksēts savienojums ar mūra virsmu, izmantojot gredzenveida stiprinājuma rievas, kas atrodas galvas apakšējā daļā un kuru diametrs ir lielāks par skrūves diametru
- Attāluma pielāgošana starp diviem komponentiem, pagriežot skrūvi atpakaļ
Maksimāla skrūvju savienojuma uzticamība, pateicoties asimetriskai vienai vītnei
- Urbja uzgaļa un vītnes ģeometrijas optimāla atbilstība
- Lielisks stiprinājums kokā, pateicoties asimetriskam vītnes atloku izvietojumam
Ideāli piemērots berzes nesaturošai skrūvju ieskrūvēšanai plastmasā, piemēram, enkuros vai homogēnos, ļoti saspiestos koka materiālos
- Skrūve ātri iegriežas, pateicoties nepārtrauktajai vītnes konstrukcijai, kas sniedzas līdz pat skrūves galam
- Ieskrūvēšana neizraisa izplatīšanos, pateicoties uzgaļa formai, kas neietver komponentus, kas varētu veicināt plaisāšanu
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un lielu elastīgumu
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Koka-koka savienojumiem, kas paredzēti regulēšanai vai koka-mūra savienojumiem
Fiksēts savienojums starp diviem komponentiem tiek izveidots, uzstādot tos, izmantojot gredzenveida stiprinājuma rievas galvas apakšpusē, kuru diametrs ir lielāks par skrūves diametru. Savienojamā komponenta pastāvīgais stiprinājums un skrūves atgriešanas mehānisms ļauj regulēt attālumu starp komponentiem.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), 8 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpām) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. lietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- JAMO skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 6 mm |
Garums (l) | 120 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 12,3 mm |
Galvas augstums (k) | 3,5 mm |
Iekšējā piedziņa | RW40 |
Nominālais diametrs 2 | 9,9 mm |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne zem augšdaļas regulēšanai |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 83 mm |
Serdes diametrs | 3,9 mm |
Galvas vītnes serdes diametrs | 7,4 mm |
Gala veids | Uzgalis |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Apaļtapa |
Lietošanas joma | Starpbalstu montāža, Regulēšana, Apakšstruktūra |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!