Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

FILL & CLEAN statiskais sajaucējs

Statisks jaucējs “Fill & Clean”
MIX-DWL-PLA-WIT

Izstr. nr. 0903420001
EAN 4011231846424
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
FILL & CLEAN statiskais sajaucējs

Izstr. nr. 0903420001

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistēmas WIT kasetnēm ar tīrīšanas elementu

Divu “WIT kasetnes komponentu” sajaukšanai



Jaucēja sānu malu var izmantot kasetnes notīrīšanai. Kasetni pēc tam var atbloķēt ar kasetnes vāciņu.



Var lietot ķīmiskai javas iesmidzināšana:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Var lietot ar javas kasetni:


  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cauruļveida apvalks (1:10): 300 ml


Piemēroti jaucēja pagarinājumi:


  • WIT-MV jaucēja uzgaļa stings pagarinājums, 10 x 200 mm

  • WIT-MV jaucēja uzgaļa stings pagarinājums, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV jaucēja uzgaļa elastīgs pagarinājums, 10 x 2000 mm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

21,5 cm

Diametrs

8 mm

Krāsa

Sarkans

Var lietot javas iesmidzināšanai

WIT-EA 150
WIT-Express
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-VM 100
WIT-VM 250

Var lietot ar kasetnes veidu

Koaksiāls (1:10) + 150 ml
Koaksiāls (1:10) + 330 ml
Koaxial (1:10) + 380 ml
Koaxial (1:10) + 420 ml
Schlauchfolie (1:10) + 300 ml

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija