Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm - FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-66X(1,1-1,5) Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm - FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-66X(1,1-1,5)
´
Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm - FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-66X(1,1-1,5) - 1
Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm - FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-66X(1,1-1,5) - 2

Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm

Figūrzāģa asmens 1S plānām metāla loksnēm
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-MET-5GB-66X(1,1-1,5)

Izstr. nr. 060811593
EAN 4038898410621

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Figūrzāģa asmens, metālam, viena zvaigzne Plānām loksnēm

Izstr. nr. 060811593
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
Optimizētas zoba iedaļas, piemēram, plānu metāla lokšņu līdzenai griešanai.
  • Ideāli piemērots taisnai griešanai

  • Ļoti smalks, progresīvs zobu dalījums no 1,1 līdz 1,5 mm plānu metāla lokšņu griešanai ar 1-3 mm biezu materiālu, piemēram, tālāk minētajam

  • Lietošanai ar figūrzāģiem, kas saderīgi ar T veida kāta asmeņiem
Piezīme
  • Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.

  • Metālam paredzētajiem figūrzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.

  • Dzesēšana palielina figūrzāģa asmeņu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Dzesēšanas smērviela


Urbjmašīnu un griezējinstrumentu eļļošanas līdzeklis, terpentīns, nafta vai terpentīna un naftas maisījums, ūdens (uzmanību: izvairieties no saskares ar elektriskajām daļām).

Darba garums

66 mm

Min./maks. zobu solis

1,1-1,5 mm

Īpaša piemērotība ar

Plānas metāla loksnes

Var lietot ar

Alumīnijs
Krāsains metāls

Min./maks. materiāla biezums

1-3 mm

Gabalu skaits

5 Stck(pcs)

Finierzāģa asmens savienojuma veids

T veida kāts

Garums

91 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija