Jigsaw blade 3S, Multiblade wood
Jigsaw blade 3S, Multiblade wood
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-WO-5GB-MULTIBLADE-90MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izcils asmens darbiem būvlaukumā, jo darbus var veikt nepārtraukti ar vienu asmeni, novēršot nepieciešamību mainīt zobenzāģa asmeņus.
- Lielai griešanas spējai un ilgam kalpošanas laikam
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Datu lapas(X)
Darba garums | 90 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 2-65 mm |
Min./maks. zobu solis | 2-3 mm |
Īpaša piemērotība ar | Cietkoksne, skujkoku koksne |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums (L) | 117 mm |
Dizains | Pakāpenisks |