KBL 1 kabeļu saite izgatavotas no poliamīda ar plastmasas mēlīti, UL apstiprinātas, krāsainas
CBLTIE-PLA-PLALATCH-BLUE-3,6X200MM
Izstr. nr. 0502451013
EAN 4068362235771
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pārbaudīts saskaņā ar standarta EN 62275, IEC 62275, UL 62275.
UV staru izturīgi kabeļu savilcēji atbilst ISO 4892-2 standartam: Plastmasas – Laboratorijas gaismas avotu iedarbības metodes – 2. daļa: Ksenona loka lampas. IEC 62275, EN 62275 un UL 1565 standarti UV staru izturīgiem kabelu savilcējiem pieprasa 1 000 stundu apstarošanu vai laikapstākļu iedarbību, izmantojot šo testa metodi.
Datu lapas(X)
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Zils |
Platums | 3,6 mm |
Garums | 200 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 2-53 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 85 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -20 to 85 °C |
Min. stiepes spēks | 178 N |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Yes, up to 1000 hours |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Ar vītnes palīdzību |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V2 |