Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

KBL MZ kabeļu saite izgatavots no poliamīda ar metāla mēlīti, dabīgā krāsā

CBLTIE-METLATCH-NAT-2,3X92MM

Izstr. nr. 0502271011

EAN 4099618351747

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
KBL MZ kabeļu saite izgatavots no poliamīda ar metāla mēlīti, dabīgā krāsā

Izstr. nr. 0502271011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kabeļu saites kabeļu, kabeļu saišķu un šļūteņu savienošanai iekštelpu instalācijās, kurām ir paaugstinātas prasības attiecībā uz minimālo stiepes izturību

Korozijizturīga


  • Antimagnētiska aizdare ar metāla mēlīti, kas ir izgatavota no 316. tipa nerūsējošā tērauda

  • Lieliska saķere pat visnelabvēlīgākajos apstākļos, piemēram, mitrumā, karstumā, aukstumā utt.

  • Izturīgs un nejutīgs pret vibrācijām un ārējām ietekmēm

  • Piemērots lietošanai iekštelpās


Nav asu malu un drošs stiprinājums


  • Noapaļota un gluda virsma, lai novērstu kabeļu izolācijas bojājumus utt.

  • Turklāt gludais korpuss bez zobiņiem vai rievojumiem samazina pārslodzes punktu skaitu

  • Viegla tekstūra kabeļu saites iekšpusē nodrošina, ka tā droši turas uz kabeļu saišķa


Ātra uzstādīšana un ērta lietošana


  • Nedaudz izliekts, smails saites gals un viengabala ķīļveida aizdare

  • Ievietošanas palīgrīks ar leņķveida savienojuma galiem 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki


Paaugstināta lietotāja drošība


  • Paaugstināta stiepes izturība salīdzinājumā ar standarta kabeļu saitēm ar plastmasas aizbīdņiem


Ērts iepakojums dažādiem izmēriem


  • Perforācija ērtai atvēršanai

  • Atkārtoti aizverams iepakojums ar rāvējslēdzēju

  • Ar Euro perforāciju
Piezīme
  • Uzmanieties, rīkojoties ar spēcīgām minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām, it īpaši augstā temperatūrā

  • Nav noturīgs pret minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām

  • Nav izturīgas pret UV starojumu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai iekštelpās, piemēram:


  • Sadales skapju konstrukcija

  • Elektriskās instalācijas un ēku inženierkomunikācijas

  • Transportlīdzekļu ražošana

  • Autoservisi

  • Tehniskās apkopes darbnīcas

Platums

2,3 mm

Garums

92 mm

Min./maks. kūļa diametrs

1,5-16 mm

Min. stiepes spēks

80 N

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-60 to +85 °C

Materiāls

PA 6,6 V-2 – poliamīds

Uzliesmošanas spēja

V2

Nesatur silikonu

Jā

Nesatur halogēnu

Jā

Krāsa

Dabīgs

Dizains

Ar vītnes palīdzību

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija