KNAIBĻU SORTIMENTS 4. GAB REDSTRIPE
Knaibļu komplekts 1, 4 gab. REDSTRIPE
STANGU-KOMPLEKTS-4GAB-REDSTRIPE
Izstr. nr. 5772101004
EAN 4099618580703
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kombinētā knaible
Lepojas ar precīzi izstrādātu griešanas malu, kas nodrošina tīru un vieglu griešanu gan mīkstos, gan cietos materiālos
Smailā plakanknaible
Precīzi izstrādātie uzgaļi nodrošina augstu lieces izturību, kā arī precīzu satveršanu un liekšanu šaurās un grūti pieejamās vietās
Sānu griezējs
Tiek galā ar cietiem un mīkstiem vadiem. Nobīdītie asmeņi nodrošina ērtu rokas un plaukstas locītavas pozīciju, kā arī pietiekamu vietu pirkstiem, strādājot blakus esošo virsmu tuvumā
Regulējamā plakanknaible
Ar nospiežamu bloķēšanas pogu ātrai lietošanai un bez nejaušas regulēšanas
Divkomponentu ķīmiski izturīgs rokturis
Polipropilēna (PP) un termoplastiskās gumijas (TPR) polsterēts maisījums. Neslīd pat ar taukainām rokām
Komplektā ietilpst:
- 1 x kombinētā knaible 7"
- 1 x sānu griezējknaible 6"
- 1 x garā knaible 8"
- 1 x regulējamā plakanknaible 10"
• Izvairieties no kabeļa tīrīšanas ar šķīdinātājiem vai ķīmiskām vielām, kas bojā materiālu.
• Nekad neveiciet remontdarbus ar izolācijas lenti uz bojātiem kabeļiem, jo pastāv negadījumu risks.
• Nekad nelietojiet knaibles ar bojātu rokturi, nomainiet pret jaunu.
• Instruments ar neizolētu kabeli.
• Nekad nelietojiet knaibles kā āmuru sitieniem, lai izvairītos no spraugu veidošanās starp detaļām un žokļu nepareizas novietošanas.
• Nelietojiet uzgriežņu vai skrūvju pievilkšanai vai atskrūvēšanai, jo pastāv risks tās sabojāt.
• Nekad nelietojiet šīs knaibles tīkla darbam ar elektriskām ligzdām.
Datu lapas(X)
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 4 Stck(pcs) |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1133,330 g |