KONUSVEIDA PAPLĀKSNE, DIN 126 100 HV, karsti cinkots tērauds
DIN 126, karsti cinkots tērauds 140 HV
PAPL. DIN126 HDG M24 HV100
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M24 |
Forma | C |
Iekšējais diametrs (d1) | 28 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 44 mm |
Biezums (h1) | 4 mm |
Standarti | DIN 126 |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Karsti cinkots |