Kabatas mērlente
Kabatas mērlente ar gumijas pārklājuma korpusu
MĒRLENTE-POKT-(G-SL)-W16MM-L3M
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīva mērlente ar gumijotu korpusu
Korpuss veidots no gumijotas, triecienizturīgas plastmasas
Maksimāla stabilitāte un neliels svars
Ilgs mērlentes darba mūžs
Saritinātu tērauda lenti aiztur dzelzs atdure
Laba nolasāmība
- Lente ar dzeltenu pārklājumu
- Centimetru/milimetru skala lentes augšpusē un apakšpusē
Pārvietojams gala stiprinājums
Vienkārši lietojama gan telpās, gan ārpus tām
Lietotājam nekaitīga
- Automātiska lentes ievilkšanās
- Komplektā ir rokas siksniņa un noņemama jostas skava
Atbilst II precizitātes klasei
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons (L max) | 3 m |
Stīpas platums (b) | 16 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Precizitātes klase | II |
Maksimālais pagarinājums pirms līplentes saliekšanās (vertikāli) | 2,2 m |