Kabatas mērlente divi komponenti, PT18
Kabatas mērlente, divi komponenti, PT18
MĒRLENTE-2C-PT18-W25MM-L10M
Izstr. nr. 071465 020
EAN 4056807593364
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīva, abpusēji krāsota kabatas mērlente ar triecienizturīgu divkomponentu plastmasas korpusu.
- Ar divkomponentu fiksācijas pogu
- Ar trīs kniedēm piekniedēti gala āķi nodrošina ilgu darbmūžu
- Kustīgi gala āķi iekšējai un ārējai mērīšanai
- Atbilst 2. EK precizitātes klasei
- Lieliski nolasāma, jo lente abpusēji apdrukāta (augšpuse ir dzeltena, apakšpuse — balta)
- Ar siksnas skavu un rokas siksniņu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons (L max) | 10 m |
Stīpas platums (b) | 25 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Precizitātes klase | II |
Maksimālais pagarinājums pirms līplentes saliekšanās (vertikāli) | 360 mm |