Kabatas nazis
Kabeļu nazis ar Linerlock ar taisnu asmeni
NAZIS-SALOKĀMS-(NERŪSĒJOŠAIS-TĒRAUDS)
Izstr. nr. 071566 566
EAN 4062856707669
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Droša lietošana, pateicoties starplikas aizslēgam
- Ilgstošs asums, pateicoties augstas kvalitātes asmenim, kas izgatavots no 440 A nerūsējošā tērauda
- Asmeni vietā notur bloķēšanas mehānisms
- Taisns asmens universālai griešanai
- Ergonomisks ABS plastmasas rokturis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 180 mm |
Roktura garums | 110 mm |
Asmens platums | 19 mm |
Griezējmalas garums | 70 mm |
Roktura materiāls | ABS - akrilnitrila butadiēna stirols |
Garums (salocīts kopā) | 110 mm |