Kabeļu iespiešanas uzmava, bīdāms savienojums, pilnībā izolēts Ar PVC izolāciju
Plakana iespraužama PVC pilnībā izolēta uzmava
EL.SAVIEN.-PLAKANS-ZILS-6,3X0,8MM
Izstr. nr. 055890522
EAN 4011231467872
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Uzstādītājam jāpārbauda ievietotais vads (vajadzības gadījumā mēģinot to izvilkt).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalki un īpaši smalki vara stiepļu savienojumi
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 75 °C |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | PVC |
Nesatur halogēnu | Nē |
Nesatur silikonu | Nē |