Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kabeļu izolācijas noņemšanas knaibles T veida noņēmējs 45-120M

Vadu izolācijas noņemšanas knaibles, MM2 45-120M T veida noņ.
STANG.VADU APVALK. 45-120M

Izstr. nr. 0714010090

EAN 0783250404131

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kabeļu izolācijas noņemšanas knaibles T veida noņēmējs 45-120M

Izstr. nr. 0714010090
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
Skala mm2
Augstas kvalitātes rīks vadu ar vienu vai vairākām dzīslām izolācijas noņemšanai un griešanai.
  • Katrai dzīslai ir sava žokļu ligzda 0,75 mm2-6,0 mm2

  • Kompakto griešanas asmeni ir ērti lietot

  • Mīkstais un reljefais roktura pārklājums uzlabo satveršanu un nodrošina maksimālu komfortu lietotājam
PiezīmeNav piemērotas kabeļu, piemēram, MMJ, griešanai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaCietiem un mīkstiem vadiem. Izolācijas noņemšanai un griešanai.

Garums (L)

155 mm

Maks. stieples diametrs (Ø)

2,59 mm

Maks. stieples šķērsgriezums

6,0 mm²

Virsma

Tērauda plāksne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija