Kabeļu kanāla stiprinājums W-KKB PLUS
Kabeļu kanāla stiprinājums W-KKB PLUS
STIPRINĀJUMS-(DIGA CS-2/3)-KABEĻIEM
Izstr. nr. 0864930255
EAN 4046778138633
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piemērots DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 un dažādām citu uzņēmumu sistēmām
- PA6 materiāls, kas nesatur halogēnu
- Piestiprināšanai izmanto iepriekš izgatavotas caurejošas atveres
Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-12/0452
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Plastmasas (PVC) elektrisko kabeļu kanālu piestiprināšana betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) atbilstoši standartam DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.
![]() | |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Krāsa | Gaiši pelēks |
Ārējais diametrs | 27,5 mm |
Augstums | 13 mm |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -10 to 90 °C |