Kabeļu savilcēji, KBL INOX, AISI 304 nerūsējošais tērauds Ar lodītes fiksatoru
Kabeļu savilcējs, nerūsējošais tērauds AISI 304
SAVILC-SST-AISI-304-(7,9X362MM)
Izstr. nr. 08206 102
EAN 4056807127705
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātrai un vieglai neskaitāmu kabeļu, vadu, šļūteņu u.c. sasaistīšanai.
Pašfiksējošās galvas konstrukcija samazina uzstādīšanas laiku
Īpaši izturīgs materiāls (100% nerūsējošais tērauds)
- Nerūsē
- Karstumizturīgs
- Izturīgs pret UV starojumu
- Izturīgs pret dažādām ķīmiskām vielām
Neizraisa kabeļa izolācijas nodilumu
Droša fiksācijas galva bez zobiem
Paredzēts izmantošanai ekstremālās temperatūrās un skarbās vidēs
Augsta izturības pakāpe pret korozijas un laikapstākļu ietekmi
Datu lapas(X)
Pielietojumu joma tostarp kuģniecības nozarē, kalnrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, elektronikā un ēku elektroinstalācijas izveidē, transportlīdzekļu būvē, transportlīdzekļu remonta darbnīcās, tehniskās apkopes darbnīcās
Platums | 7,9 mm |
Garums | 362 mm |
Biezums | 0,3 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 12,7-102 mm |
Min. stiepes spēks | 2000 N |
Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 |
Virsma | Gluds |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -60 to 538 °C |
Atbilstība RoHS | Jā |