Kabeļu savilcējs, KBL 2 izgatavotas no poliamīda ar plastmasas mēlīti, melnas
CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-4,8X188MM
Izstr. nr. 0502000141
EAN 4062856117383
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vienkārša un droša stiprināšana, pateicoties viengabalainai galvai un sprūdam, kā arī koniskam, leņķiskam saites galam.
- Augsta rūpnieciskā kvalitāte uzticamai un ilgstošai fiksācijai telpās un ārā.
- Augsta izturība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un UV stariem saskaņā ar ISO 4892-2, 2. daļa lietošanai ārpus telpām.
- Vadoša funkcija vieglai aizvēršanai.
- Noapaļotās malas un gludā virsma saudzīgi iedarbojas uz izolāciju un kabeļu apvalku.
- Saitei ir iekšējais zobains elements drošai fiksācijai bez slīdēšanas vai sagriešanās.
- Pašdziestošā kabeļu saite nodrošina lielāku drošību ugunsgrēka gadījumā.
- Piemērots lietošanai plašā temperatūru diapazonā.
- Nesatur silikonu un halogēnus un atbilst RoHS prasībām.
- Var uzstādīt manuāli vai izmantojot instrumentu.
Apstiprinājumus un deklarācijas var iegūt, saglabāt un izdrukāt, vienkārši noskenējot kvadrātkodu uz iepakojuma.
UV staru izturīgi kabeļu savilcēji atbilst ISO 4892-2 standartam: Plastmasas – Laboratorijas gaismas avotu iedarbības metodes – 2. daļa: Ksenona loka lampas. IEC 62275, EN 62275 un UL 1565 standarti UV staru izturīgiem kabelu savilcējiem pieprasa 3 000 stundu apstarošanu vai laikapstākļu iedarbību, izmantojot šo testa metodi.
Datu lapas(X)
Ideāli rūpnieciskie kabeļu savilcēji darbiem, tostarp mašīnbūvei, slēdžu skapju ražošanai, transportlīdzekļu konstrukcijai, darbnīcām, apkopei, ražošanas nozarēm, būvniecības nozarei, transportlīdzekļu darbnīcām, transportam/loģistikai, liftu konstrukcijai.