Kaltveida āmurs, MH 16-XE
Kaltveida āmurs, MH 16-XE
ATSKALDĀMAIS ĀMURS-EL-(MH16-XE)
MH16-XE
Izstr. nr. 07025751
EAN 4047376246775
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Samazināts kaitīgo vibrāciju apjoms
Aktīvā vibrāciju ierobežošanas sistēma ļauj strādāt ilgstoši ar zemu noguruma līmeni.
Īpaši ātrs darbs
Pietiekama jauda 13 tonnu materiāla noņemšanai katru dienu
Ilgs kalpošanas laiks
un optimāli sadalīts spēks, ko nodrošina apjomīgs āmura mehānisms
Izturīgs
Izturīgais korpuss ir paredzēts maksimālai noslodzei un ilgam kalpošanas laikam.
Kalts nav iekļauts komplektācijā
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 1750 W |
Izejas jauda | 1050 W |
Triecienspēks | 1300 U/min(rpm) |
Min./maks. triecienspēks | 0-1300 U/min(rpm) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Sešstūra ligzda, 30 mm |
Maks. trieciena jauda | 41 J |
Trieciena enerģija | 41 J |
Gala izmērs | 30 mm |
Garums x augstums | 760 x 165 mm |
Mašīnas svars | 16,5 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
HANDGRIP
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH16-XE)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!