Kaltveida āmurs pašvītņošanai BMH 32-XE
Perforators/kaltveida āmurs, BMH 32-XE
PERFORATORS-EL-(BMH32-XE)
Izstr. nr. 07025432
EAN 4056807135700
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātra urbšanas gaita un ļoti vienmērīga darbība
Vibrācijas amortizatora sistēma aizsargā lietotāja locītavas. Īsāks urbšanas laiks ar augstu trieciena jaudu.
Vairākos gadījumos samazina nepieciešamību vēlreiz izmantot kaltveida āmuru
Kalta funkcija ar 4,2 džoulu trieciena spēku
Darbs bez piepūles
24 bloķējami kalta iestatījumi nodrošina regulēšanu jebkurā darba leņķī.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 900 W |
Izejas jauda | 550 W |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 0-760 U/min(rpm) |
Min./maks. triecienspēks | 0-3600 U/min(rpm) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Trieciena enerģija | 4,2 J |
Min./maks. urbšanas diametrs betonā | 6-32 mm |
Min./maks. ieteicamais optimālas veiktspējas urbšanas diapazons (betonā) | 12-24 mm |
Maks. urbšanas jauda (tilpums) betonā vienā minūtē | 75 cm³ |
Maks. cauruļveida urbja urbuma diametrs mūrī | 90 mm |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 13 mm |
Maks. urbuma diametrs kokā | 32 mm |
Mašīnas svars | 4,7 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SYSCASE-8.4.2.
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210MM
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena