Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kāpņu skavošanas sistēma

LDRCLMPSYS-ROOFFXNG-PAIR-RHSC01

Izstr. nr. 096383 741

EAN 4046777136463

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kāpņu skavošanas sistēma

Izstr. nr. 096383 741

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

5x ātrāk nekā standarta kāpņu skavas
  • Piemērotas līdz 4 kāpņu posmiem

  • 20 g izturēja sadursmes testu (ECE 17.07)

  • Pārbaudīts darbmūžs – vairāk nekā 10 000 ciklu (UKAS ISO 17025)

  • Materiāls: plastmasa; rokturis no nerūsējošā tērauda nodrošina sertificētu aizsardzību pret koroziju

  • Maksimālais šķērssijas platums: 55 mm

  • Komplektā ietilpst: 1 pāris
Piezīme

Nav slēdzenes ar universālu atslēgu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

50 mm

Augstums

410 mm

Garums

455 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

2,500 kg

Krāsa

Melns, Sarkans

Materiāls

Nerūsošais tērauds/plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija