Karabīne
Karabīne FS 90
LIELĀ TĒRAUDA KARABĪNE, ĀĶIS
Izstr. nr. 0899032917
EAN 4024835981149
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ar divkāršas darbības fiksatoru (automātiskā bloķēšana)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
EN standarts | 362 |
Maks. atveres platums | 50 mm |
Garums | 219 mm |
Platums | 101 mm |
Breaking load Vertical | 23 kN |