Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Karabīnes āķis

Gluds nerūsējošais tērauds A4
PAKABES ĀĶIS-VUGD- 100X10 A4

Izstr. nr. 0524010011

EAN 4058794350081

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Karabīnes āķis

Izstr. nr. 0524010011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 5 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 5299C


Fiksācijai un stiprinājumiem


Cinkota virsma

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (l1)

100 mm

Biezums (d3)

10 mm

Iekšējais diametrs (d1)

10 mm

Iekšējais diametrs 2 (d2)

15 mm

Maks. kravnesība

350 kg

Standarti

DIN 5299

Forma

C

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Virsma

Gluds