Karstā gaisa fēns HLG 2000 COMPACT
Karstā gaisa fēns HLG 2000 COMPACT
FĒNS-EL-HLG2000COMPACT J
Izstr. nr. 57072511
EAN 4065746030113
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 750 stundām
- Izturīga keramikas sildierīce ar zemu trieciena jutīgumu
- Vieglā un ergonomiskā konstrukcija ļauj ilgstoši strādāt ar minimālu nogurumu
Datu lapas(X)
Lodēšana, metināšana, plastmasas sakausēšana, līmēšana, krāsu noņemšana, plastmasas karsēšana un veidošana, bitumena metināšana, līplentes uzklāšana, savienošana, etiķešu noņemšana, līmes noņemšana, lēcu tonēšana (tīrīšana, žāvēšana, plēves uzklāšana), darbs ar termosarukuma cauruļvadiem un auduma šļūtenēm, ietīšana plēvē
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Jaudas izlietojums | 2000 W |
Min./maks. ventilatora temperatūra | 80 to 600 °C |
Min./maks. gaisa plūsma | 250-550 l/min |
Mašīnas svars | 700 g |
Kabeļa garums | 5 m |
Kabeļa veids | H05RN-F2 x 1,0 mm² |
Augstums | 195 mm |
Garums | 250 mm |
Platums | 75 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!