Karstā līme 101
Karstā līme 101
LĪME-STIPR-PLAST-200G-10PCS
Izstr. nr. 0890100050
EAN 4046777990621
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Laba termostabilitāte
- Ūdensizturīga un izturīga pret novecošanos
- Laba izturība pret PVC mīkstinātājiem
- Nedaudz lipīga
Poliamīdi līdzsvarā ar gaisa mitrumu. Kausējot poliamīdus, uzsūktais mitrums var izraisīt putu veidošanos (tvaiku veidošanās). Mēs iesakām pēc katras izņemšanas rūpīgi aiztaisīt iepakojumu un, ja nepieciešams, pirms apstrādes žāvēt karsto līmi 48 stundas apm. 50 °C temperatūrā.
Jāizvairās no karstuma uzglabāšanas laikā (piemēram, saules starojuma dēļ), jo tas var izraisīt karstās līmes ārējās formas izmaiņas.
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!
Datu lapas(X)
Ideāli piemērota automobiļu rūpniecībā, lai efektīvi likvidētu iespiedumus dažādos materiālos un virsmās, piestiprinot vilkšanas cilpas. Lieliski piemērota arī komponentu un spoļu vadu nostiprināšanai elektrotehnikas nozarē.
Uz līmējamajām virsmām nedrīkst būt putekļu, netīrumu, mitruma, tauku un atdalīšanas līdzekļu. Plastmasas un krāsu mīkstinātāji var pasliktināt līmes izturību. Uzklājiet karsto līmi kā nelielu porciju, plēvi vai lodītes un nekavējoties saspiediet detaļas kopā. Īsu brīdi saspiežot, palielinās stiprība.
Iespiedumu noņemšana ar iespiedumu pacēlāja komplektu:
- 1. Notīriet iespiedumu ar piemērotu tīrīšanas līdzekli
- 2. Piemērotā adaptera centrā uzklājiet karsto līmi.
- 3. Piestipriniet adapteri dziļākajā vietā un, ja nepieciešams, atdzesējiet ar saspiestu gaisu.
- 4. Iekabiniet slīdošo āmuru vai PinPuller adapterī un likvidējiet iespiedumu.
- 5. Pēc iespieduma noņemšanas noteiktā vietā nedaudz paceliet karsto līmi, izmantojot plastmasas ķīli. Iesmidziniet spraugā līmes noņemšanas aerosolu (art. Nr. 0893 141) un ļaujiet iedarboties.
- Līmes noņēmējs ieplūst spraugās un attīra no virsmas līmes atlikumus.
- 6. Līmes atlikumi no virsmas ir noņemami vienā gabalā dažu sekunžu laikā.
Ja nepieciešams, noņemiet līmes atlikumus ar sākotnējās tīrīšanas līdzekli (art. Nr. 0893 200 1).
Satura svars | 200 g |
Ķīmiskā bāze | Poliamīds |
Krāsa | Dzeltens |
Garums | 200 mm |
Diametrs | 12 mm |
Blīvums/nosacījumi | 1 g/cm³ / 20°C temperatūrā |
Viskozitāte | 3500 mPas |
Mīkstināšanās punkts | 140 °C |
Min./maks. laiks atvērtā stāvoklī | 20-60 s |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 180 to 210 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 18 Month |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Gabalu skaits | 10 Stck(pcs) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!