Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Karsta līme Standarta

Karsta līme karstās līmes pistolei
LĪMES-STIEN-UNIVERSAL 5 KG

Izstr. nr. 0890100054

EAN 4024835517492

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Karsta līme Standarta

Izstr. nr. 0890100054
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
Karstās līmes pistolei HKP 220

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Satura svars

5000 g

Ķīmiskā bāze

Etilēna kopolimērs

Krāsa

Caurspīdīgs

Garums

195 mm

Blīvums/nosacījumi

0,99 g/cm³ / 20°C temperatūrā

Viskozitāte

6750 mPas

Min./maks. laiks atvērtā stāvoklī

20-40 s

Min./maks. kušanas temperatūra

80 to 90 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-5 to 68 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Adhēzija

Apmierinošs

Noņemamība

Apmierinošs

Gabalu skaits

280 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija